曜日別特売
BP14-42G グロメット 日東工業 26240026

グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)仕様Φ42ノックアウト用注文コード26240026品番BP14-42G
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。
プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。
適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。
BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。

仕様Φ42ノックアウト用セット内容10コ入材質本体:EPDM質量(kg)0.12本体:ブラック板厚(mm)0.8~4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする