日東工業
ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
寸法A(mm)
32
注文コード
26240044
品番
BP14-47E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
寸法A・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機械周辺用
セット内容
1コ入
色
パッキン:黒
サイズ
Pg36
材質(本体)
ナイロン
寸法H(mm)
65
六角対辺(mm)
-
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
8
寸法D(Φmm)
47
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
13
板厚(mm)
~t2.5(取付可能最大)
寸法I(mm)
-
適合ケーブル外径(Φmm)
18~31.5
寸法G(mm)
59
取付穴径(Φmm)
47.5
寸法F(Φmm)
-
材質(パッキン)
CRゴム
色(本体)
グレー
ねじサイズ
Pg36
RoHS指令(10物質対応)
対応