※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
33
注文コード
26240069
品番
BP14-60E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
寸法A・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機械周辺用
セット内容
1コ入
色
パッキン:黒
サイズ
Pg48
材質(本体)
ナイロン
寸法H(mm)
75.5
六角対辺(mm)
-
寸法A(mm)
33
寸法F(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
59.3
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
14
板厚(mm)
〜t2.5(取付可能最大)
寸法I(mm)
-
適合ケーブル外径(Φmm)
35〜47.5
寸法G(mm)
69
取付穴径(Φmm)
59.8
寸法F(Φmm)
-
材質(パッキン)
CRゴム
色(本体)
グレー
ねじサイズ
Pg48
RoHS指令(10物質対応)
対応