※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
12.5
注文コード
26240087
品番
BP14-14D1-Z
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機械周辺用
セット内容
1コ入
色
パッキン:黒
サイズ
G1/4
材質(本体)
ナイロン
寸法H(mm)
-
六角対辺(mm)
キャップ:19、本体:19、ナット:19
寸法A(mm)
12.5
寸法F(mm)
4.4
寸法D(Φmm)
13.2
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8.4
板厚(mm)
〜t3.2(取付可能最大)
寸法I(mm)
-
適合ケーブル外径(Φmm)
4〜5.5
寸法G(mm)
-
取付穴径(Φmm)
14
寸法F(Φmm)
-
材質(パッキン)
EPDM
色(本体)
黒
ねじサイズ
G1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応