仕様機械周辺用セット内容1コ入色パッキン:黒サイズG1/4材質(本体)ナイロン寸法H(mm)-六角対辺(mm)キャップ:19、本体:19、ナット:19寸法A(mm)12.5寸法F(mm)4.4寸法D(Φmm)13.2寸法E(mm)1寸法B(mm)12寸法C(mm)8.4板厚(mm)~t3.2(取付可能最大)寸法I(mm)-適合ケーブル外径(Φmm)5.5~7寸法G(mm)-取付穴径(Φmm)14寸法F(Φmm)-材質(パッキン)EPDM色(本体)黒ねじサイズG1/4RoHS指令(10物質対応)対応