日東工業
ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法A(mm)
15
注文コード
26240139
品番
BP14-21D2
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機械周辺用
セット内容
10コ入
色
パッキン:黒
サイズ
G1/2
材質(本体)
ナイロン
寸法H(mm)
-
六角対辺(mm)
キャップ:27、本体:27、ナット:27
寸法A(mm)
15
寸法F(mm)
5
寸法D(Φmm)
20.9
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
9
板厚(mm)
~t3.2(取付可能最大)
寸法I(mm)
-
適合ケーブル外径(Φmm)
9~11
寸法G(mm)
-
取付穴径(Φmm)
21
寸法F(Φmm)
-
材質(パッキン)
EPDM
色(本体)
黒
ねじサイズ
G1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応