BP14-21D2-Z ケーブルコネクタ 日東工業 26240148

ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)15注文コード26240148品番BP14-21D2-Z
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様機械周辺用セット内容1コ入パッキン:黒サイズG1/2材質(本体)ナイロン寸法H(mm)-六角対辺(mm)キャップ:27、本体:27、ナット:27寸法A(mm)15寸法F(mm)5寸法D(Φmm)20.9寸法E(mm)1寸法B(mm)14.5寸法C(mm)9板厚(mm)~t3.2(取付可能最大)寸法I(mm)-適合ケーブル外径(Φmm)9~11寸法G(mm)-取付穴径(Φmm)21寸法F(Φmm)-材質(パッキン)EPDM色(本体)ねじサイズG1/2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする