※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法A(mm)
17
注文コード
26240157
品番
BP14-23D
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機械周辺用
セット内容
10コ入
色
パッキン:黒
サイズ
G5/8
材質(本体)
ナイロン
寸法H(mm)
-
六角対辺(mm)
キャップ:32、本体:32、ナット:30
寸法A(mm)
17
寸法F(mm)
6
寸法D(Φmm)
22.9
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
10.5
板厚(mm)
〜t3.2(取付可能最大)
寸法I(mm)
-
適合ケーブル外径(Φmm)
11〜13.5
寸法G(mm)
-
取付穴径(Φmm)
23
寸法F(Φmm)
-
材質(パッキン)
EPDM
色(本体)
黒
ねじサイズ
G5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応