ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)17 注文コード26240166 品番BP14-23D-Z
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は寸法A・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様機械周辺用 セット内容1コ入 パッキン:黒 サイズG5/8 材質(本体)ナイロン 寸法H(mm)- 六角対辺(mm)キャップ:32、本体:32、ナット:30 寸法A(mm)17 寸法F(mm)6 寸法D(Φmm)22.9 寸法E(mm)1 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)10.5 板厚(mm)〜t3.2(取付可能最大) 寸法I(mm)- 適合ケーブル外径(Φmm)11〜13.5 寸法G(mm)- 取付穴径(Φmm)23 寸法F(Φmm)- 材質(パッキン)EPDM 色(本体) ねじサイズG5/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする