BP14-27D ケーブルコネクタ 日東工業 26240175

ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)寸法A(mm)23注文コード26240175品番BP14-27D
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様機械周辺用セット内容5コ入パッキン:黒サイズG3/4材質(本体)ナイロン寸法H(mm)-六角対辺(mm)キャップ:41、本体:41、ナット:32寸法A(mm)23寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)26.4寸法E(mm)1.5寸法B(mm)21.5寸法C(mm)11.3板厚(mm)~t3.2(取付可能最大)寸法I(mm)-適合ケーブル外径(Φmm)13.5~18寸法G(mm)-取付穴径(Φmm)27寸法F(Φmm)-材質(パッキン)EPDM色(本体)ねじサイズG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする