※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
寸法A(mm)
24
注文コード
26240254
品番
BP14-21H1
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機械周辺用
セット内容
5コ入
色
パッキン:白
サイズ
Pg13.5
材質(本体)
フッ素樹脂
寸法H(mm)
-
六角対辺(mm)
-
寸法A(mm)
24
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
13.6
寸法E(mm)
9.2
寸法B(mm)
26.7
寸法C(mm)
16.5
板厚(mm)
5.2(取付可能最大)
寸法I(mm)
3
適合ケーブル外径(Φmm)
7〜10.5
寸法G(mm)
1
取付穴径(Φmm)
21
寸法F(Φmm)
20.4
材質(パッキン)
シリコーンゴム
色(本体)
黒
ねじサイズ
Pg13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応