BP14-21H1-Z ケーブルコネクタ 日東工業 26240263

ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)24注文コード26240263品番BP14-21H1-Z
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様機械周辺用セット内容1コ入パッキン:白サイズPg13.5材質(本体)フッ素樹脂寸法H(mm)-六角対辺(mm)-寸法A(mm)24寸法F(mm)-寸法D(Φmm)13.6寸法E(mm)9.2寸法B(mm)26.7寸法C(mm)16.5板厚(mm)5.2(取付可能最大)寸法I(mm)3適合ケーブル外径(Φmm)7~10.5寸法G(mm)1取付穴径(Φmm)21寸法F(Φmm)20.4材質(パッキン)シリコーンゴム色(本体)ねじサイズPg13.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする