※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
万能パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26240358
品番
BP22-271P-Z
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容
パネル1枚、取付ねじ
材質
鉄
質量(kg)
0.4
色
クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
寸法A(mm)
270
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
235
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
B・S扉用:ヨコ450片扉用、ヨコ900両扉用/RA、RAV、PD、D扉用:ヨコ400片扉用、ヨコ800両扉用/B、S、RA、ORボデー用:ヨコ350