※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
万能パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26240543
品番
BP22-571P-Z
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容
パネル1枚、取付ねじ
材質
鉄
質量(kg)
0.8
色
クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
寸法A(mm)
570
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
535
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
E-A、OE-A、SE、SOE 扉用:タテ1000以下(SE、SOE:タテ1200mm以下)ヨコ700扉用/LE扉用:ヨコ700扉用/RA、RAV、PD、D扉用:ヨコ700片扉用(タテ1000mm以下)ヨコ1400両扉用