※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
万能パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26240638
品番
BP22-673P-Z
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容
パネル1枚、取付ねじ
材質
鉄
質量(kg)
2.6
色
クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
寸法A(mm)
670
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
635
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
LE扉用:ヨコ800扉用/RA、RAV、PD、D扉用:ヨコ800mm片扉用(タテ800mm以下のRA、PD)ヨコ800のD用