※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーターパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)4.5 注文コード26240735 品番BP22-2551M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は質量など20種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。
バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。

材質本体:鉄 質量(kg)4.5 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)フカサ250、ヨコ500、タテ350
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする