※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
パネル用レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26241286
品番
BP21-45C
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
セット内容
レール2本、レール取付ねじ
材質
本体:鋼板
質量(kg)
0.5
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
タテ寸法450のキャビネット用