※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
基板用レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26241365
品番
BP21-6
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容
レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ
材質
本体:鋼板
質量(kg)
1
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
タテ寸法600のキャビネット用