※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
線止め金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26241453
品番
BP24-350T
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
金具2本、取付ねじ
材質
本体:鉄
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応