※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FBA用取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
26241749
品番
FBX-10MA
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
適合機種
FBA25-107
セット内容
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
3.3
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応