日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
キー付スナップラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26241767
品番
H-99K-Z
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
CH形ボックスの施錠が可能になり、セキュリティ性が向上します。
セット内容
キー付スナップラッチ1コ、キー(No. N200)2コ
材質
本体:亜鉛合金(ZDC)、レバー:ステンレス
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
CH-A・CHB-A・CD-A・DCR-A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。