日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
角形ルーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
26241977
品番
SLP-0
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
付属品
取付ねじ付
仕様
フィルタ付(ポリエステル製)
セット内容
2コ入
材質
AES樹脂製
色
ライトベージュ
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
15
除塵率(%)
50
取付ファン
□92
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。