図面ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード26242013 品番BP85-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。

セット内容2コ入 材質ポリスチレン 透明 寸法F(mm)200(取付ピッチ) 寸法D(mm)300(取付ピッチ) 寸法E(mm)15(取付ピッチ) 寸法G(mm)- 寸法(縦×横×深さ)(mm)235×270×50(収納部) 取付穴径(Φmm)4.5(H) 外形寸法A(mm)320 外形寸法B(mm)260 外形寸法C(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26242013 BP85-4P 25906214 BP85-4P 図面ホルダ 日東工業 図面ホルダ 日東工業 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする