BP85-3P 図面ホルダ 日東工業 26242038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

図面ホルダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード26242038品番BP85-3P
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。

セット内容2コ入材質ポリスチレン透明寸法F(mm)250(取付ピッチ)寸法D(mm)248(取付ピッチ)寸法E(mm)20(取付ピッチ)寸法G(mm)51(取付ピッチ)寸法(縦×横×深さ)(mm)308×222×17.5(収納部)取付穴径(Φmm)4.5(H)外形寸法A(mm)266外形寸法B(mm)330外形寸法C(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする