曜日別特売
- ポリエチレンチューブ 大洋社 26242135

ポリエチレンチューブ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
幅(mm)100
厚さ(mm)0.03
内容量1巻注文コード26242135品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・長物の梱包に最適
・0.03から0.08まで幅広いラインナップ

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03幅(mm)100長さ(m)500透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26242144
2024-01-13
用途: 送風

薄いかと思いお試しで購入しましたが希望通りの商品で大満足です。
リピートしたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 26242266
2022-11-14
用途: 商品の包装
製造業

重くかさばるのでかなり扱いづらいが厚みがありしっかりしているので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 26242126
2022-06-15
用途: うまい棒の首輪作成
バルーン工房DECOBA卸売・小売業

子供達に配るうまい棒の首輪をたくさん作れました。うまい棒が丁度よく入る大きさです♪

1が参考にしています
2021-12-24
用途: 食品包装
製造業

紙管に巻いていないため、作業性は落ちるが品質はとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 26242126
2022-03-07
用途: 棒状の製品の梱包

品質は問題ないですがロールに巻いてあれば言うことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 26242153
2021-06-07
用途: 食品の包装
製造業

商品イメージ画像が無く、単位が一巻なので紙管に巻いた物と思い購入したが、箱に平畳みだったためとても扱いにくかった。素材には問題ないので、たいへん惜しい。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする