- 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 26243499 - 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 26243499 - 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 26243499 - 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 26243499 - 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 26243499 - 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 26243499

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

(957件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(840mL) 注文コード 26243499 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。

成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.588L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。※本体ラベルに明記しています使用上の注意などを元にお使いください。
ブレーキ&パーツクリーナーの違い
モノタロウブレーキ&パーツクリーナーの違い
  超強力洗浄・強力噴射 スタンダード 長持ち 中速乾 スタンダード 中速乾 浸け置き専用
商品 img img img img img img img
商品名 ブレーキ&パーツクリーナー
ウルトラストロング 2Way
ブレーキ&パーツクリーナー
魂 2000
増量ブレーキ&パーツクリーナー
(2wayノズル)
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー ブレーキ&パーツクリーナー 18L 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
タイプ スプレー 液体 粉末
ノズル 2Wayノズル 通常ノズル 2Wayノズル 通常ノズル
乾燥性 速乾 中速乾 速乾 中速乾 遅乾
特長
  • MonotaROイチオシ!
  • 速乾・超強力洗浄・強力噴射品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 超強力洗浄・強力噴射なので落ちにくい汚れにお勧め
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 速乾・スタンダード品
  • コスパが良いので大量使用にお勧め
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 一般的な脱脂、汚れ落としに
  • 速乾・長持ち品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 原液増量で長持ち
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 中速乾・スタンダード品
  • 中速乾なのでじっくり汚れに浸透させてしつこい汚れ落とし
  • 中速乾なのでウエスに含ませて拭き取り可能。分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 中速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 中速乾なのでしつこい汚れに浸透し、分解したパーツの汚れをブラシ・ウエスでこすって除去
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 浸け置き専用品
  • 水性タイプなので、プラスチック部品・各種金属部品に使用可能
  • 浸け置きなので広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 浸け置きなので分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 汚れの度合いに合わせて使用量調整可能(希釈1%〜)
  • 水性タイプなので使用後の排水処理も簡単

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 957
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
ゴム、樹脂、塗装面以外の金属パーツ専用です。
その他業種

結構、知らないで使用してる人が多いと思われるので忠告します。
パーツクリーナーの多くの商品は基本、塗装されていない無垢の金属パーツ専用(メッキ等の表面処理はある程度は大丈夫か…)と考えた方が良いです。ゴム、樹脂、塗装部分には劣化しやすいです。
直ぐに影響するとは言えないかもですが、つけ置きしたりかけ過ぎたり、使い続けたりで劣化を早める可能性大です。特に強力タイプや既に劣化している部分は注意。「パーツクリーナー」「ブレーキクリーナー」は基本コレが普通です。なので評価は星3つですが…
車、バイクメンテには大抵は廻りにはゴム、樹脂、塗装面があることが多いので「ゴム、プラスチックにも使用可能」と謳ったものを購入、使用することをお薦めします。
その他の溶剤ケミカル、洗車洗剤、汚れ落としなどは「用途、注意事項」等も見るようにしましょう。近年流行りのアルカリ系の類も塗装痛めやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26243499
2025-12-26
用途:
バイクのメンテナンス全般
メンテマン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパに優れているとしかコメントできない。ノズルが折り畳み式で置き場がコンパクト。ツーウェイが必要かと最初は思ったが、ノズルを折り畳んだ状態では広範囲に洗浄したい時や、ニトリル手袋の表面を簡易洗浄したいシーンにサッとひと吹きで綺麗に出来るなど気に入った。

1人が参考にしています
対象商品:
26243508
2025-11-13
用途:
機械メンテナンス作業時

工場で使用する消耗品の調達を担当してます。今年8月@8,998-で今回@9,998-だったので【1000円値上】があった事に気付かなかったのが残念です・・・とは言え、使用している現場の方は、使用感も問題なくこちらの2wayノズルが好評な為これからもリピートすると思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。価格面でメリットのある商品をご提供できるよう、引き続き努めてまいります。

2026-02-13
用途:
車のメンテ
製造業

車のメンテを中心に、台所のちょっとした油汚れの掃除などにも使用しています。
広範囲への噴射も一点集中噴射もできて、この2wayノズルは非常に便利です。
洗浄力も過不足無く満足しています。

対象商品:
26243499
2026-02-19
用途:
バイク、自動車整備

大容量でお得感があり、ノズルも折り畳み式で従来のものより使いやすく、何度もリーピート購入しています。

2026-02-05
用途:
車の整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで噴射をピンポイントからある程度の広範囲まで
変えられるのが大変便利です♪
逆さ噴射も、緑色の物よりもしっかり出る感じです。

対象商品:
26243499
2026-01-21
用途:
機械メンテナンス
製造業

容量が多く、ノズルが折りたためるのでとても助かっています。ノズルキャップが汎用出来るので、他のスプレー類に使っています。このお値段なら納得でいつも購入しています。

対象商品:
26243499
2026-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

今までホームセンターPB商品を購入していたが、この商品に替えてみた。ノズルキャップが使いやすく、大容量の洗浄成分で気兼ねなく使える。オイル汚れも良く落ち、今後はリピートしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
新品状態1本(缶)の重さ(g)を教えてください。
回答:
重量:約700gとなっております。
2人が参考にしています
2024-04-11
質問:
バイクのシールチェーンに使用しても大丈夫でしょうか。
回答:
シールチェーンのシール部分に影響がある可能性がありますので、シールチェーン専用の物をご使用ください
3人が参考にしています
2024-04-11
質問:
プラスチックやゴム製品に使用しても大丈夫でしょうか。
回答:
主成分でございますイソヘキサンにはプラスチックやゴムを溶かす性質があるため、ご使用は不可となります。
6人が参考にしています
2024-04-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする