結構、知らないで使用してる人が多いと思われるので忠告します。
パーツクリーナーの多くの商品は基本、塗装されていない無垢の金属パーツ専用(メッキ等の表面処理はある程度は大丈夫か…)と考えた方が良いです。ゴム、樹脂、塗装部分には劣化しやすいです。
直ぐに影響するとは言えないかもですが、つけ置きしたりかけ過ぎたり、使い続けたりで劣化を早める可能性大です。特に強力タイプや既に劣化している部分は注意。「パーツクリーナー」「ブレーキクリーナー」は基本コレが普通です。なので評価は星3つですが…
車、バイクメンテには大抵は廻りにはゴム、樹脂、塗装面があることが多いので「ゴム、プラスチックにも使用可能」と謳ったものを購入、使用することをお薦めします。
その他の溶剤ケミカル、洗車洗剤、汚れ落としなどは「用途、注意事項」等も見るようにしましょう。近年流行りのアルカリ系の類も塗装痛めやすいです。
コスパに優れているとしかコメントできない。ノズルが折り畳み式で置き場がコンパクト。ツーウェイが必要かと最初は思ったが、ノズルを折り畳んだ状態では広範囲に洗浄したい時や、ニトリル手袋の表面を簡易洗浄したいシーンにサッとひと吹きで綺麗に出来るなど気に入った。
使用時に吹き出し部分がすでにセットされているので、手間が省けます。
また使用後に片付ける時も、簡単に吹き出し部をたためますので、こればかり使わせていただいております。
作業効率 抜群ですので、お薦めです!
車整備には必要不可欠なもので、ノズル一体型で非常に使いやすい。ホームセンターなどで売っているパーツクリーナーは、いちいちノズルをつけるので、使用中外れたり、使い終わったらノズルを外したり、下手をするとなくしたりと不便でした。このパーツクリーナーは若干お高いけど、それだけの価値はあると思います。
なんといっても2wayノズルがいいですね。コマいところに使う際に出して、広い場所や使わないときはコンパクトになるのがgood!
無くなったらまた注文します。
キャップ付きノズルが使いやすい。そのままも使えるし、ノズルを曲げるだけでピンポイントに狙えて便利。
車のメンテを中心に、台所のちょっとした油汚れの掃除などにも使用しています。
広範囲への噴射も一点集中噴射もできて、この2wayノズルは非常に便利です。
洗浄力も過不足無く満足しています。
2wayのノズルが細かなところに集中的に散布したいときと、広く散布したいときと、の切り替えがそてもスムーズです