※使用例、商品はテープのみになります
ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の 陳列用金物
ハヤノ産業の 棚板・棚受
光る棚用カラーテープ(フィルム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26243894
品番
CT5G875
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
光る棚専用LED器具全機種に対応。器具の端から差し込むだけでイメージするカラーになります。
適合サイズ(mm)
W900
色
グリーン(緑)
長さ(mm)
875
幅(mm)
7.8
用途
女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
厚さ(mm)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量40〜79までのご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
全国
数量80〜119までのご注文(数量1につき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
全国
数量120〜159までのご注文(数量1につき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
全国
数量160以上のご注文(数量1につき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません