※画像はスチール什器への4段分の使用例です

AC100V6030SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245294 AC100V6030SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245294 AC100V6030SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245294 AC100V6030SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245294 AC100V6030SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245294 AC100V6030SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245294

光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容100V600×300(アクリル導光板5枚・LED器具5本・シアンテープ5本・マゼンタテープ5本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 4本・コード押え1袋 注文コード26245294 品番AC100V6030SET05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥208,400
この商品はセット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

5棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。

間口(mm)600 奥行(mm)300 セット内容100V600×300(アクリル導光板5枚・LED器具5本・シアンテープ5本・マゼンタテープ5本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 4本・コード押え1袋 用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 シアン/マゼンタ 電源(V)AC100V
関連資料:電源供給例
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

光る棚 【LIGHTING SHELF】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする