曜日別特売
AC100V12025SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245346

※画像はスチール什器への4段分の使用例です

AC100V12025SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245346
AC100V12025SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245346
AC100V12025SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245346
AC100V12025SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245346
AC100V12025SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245346
AC100V12025SET05 光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ) ハヤノ産業 26245346

光る棚セット AC100V (5棚セット)(シアン/マゼンタ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)250
内容量1セット注文コード26245346品番AC100V12025SET05
参考基準価格(税別)¥249,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

5棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。

用途
女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
間口(mm)1200奥行(mm)250セット内容100V1200×250(アクリル導光板5枚・LED器具5本・シアンテープ5本・マゼンタテープ5本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 4本・コード押え1袋シアン/マゼンタ電源(V)AC100V
関連資料:電源供給例
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

光る棚 【LIGHTING SHELF】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする