角底袋 白無字

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 26246728 品番 50-4000
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材。
薬や化粧品など小さなモノを入れるのに適したサイズです。

寸法(幅W×高さH)(mm)90×175 材質片艶晒クラフト紙(60g/m2) サイズ特特小 質量(g)75 マチ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする