角底袋 白無字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)120×220 注文コード26246737 品番50-4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材。
薬や化粧品など小さなモノを入れるのに適したサイズです。

寸法(幅W×高さH)(mm)120×220 材質片艶晒クラフト紙(60g/m2) サイズ特小 質量(g)125 マチ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする