画像準備中

引掛形 プラグ(ナイロンカバー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26248496 品番 3222N-L6-BL
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。

形状引掛 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線2PNCT/VCT、3.5mm2 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L6-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする