画像準備中

平刃形 プラグ(プラカバーL型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合電線2CT/VCT 5.5mm2 注文コード26249187 品番8322EL
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合電線など6種類から選べます 他の種類を見る

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。
カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。

形状平刃 質量(g)271.9 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形 難燃性UL94_V-0 適合電線2CT/VCT 5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする