画像準備中

引掛形 OAタップ4ケ口 コードセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット プラグ形状引掛形 注文コード26249738 品番KC1010(5M)
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はプラグ形状3種類から選べます 他の種類を見る

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm2やVVF1.6〜2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。

コード長さ(m)5 規格RoHS対応 コンセント個数4 コンセント形状引掛形×4ヶ 難燃性UL94_V-0 プラグ形状引掛形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする