画像準備中

防じん・防水形シーロックプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26250745 品番 SLP5000-SV
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。
プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。

付属品プレートねじ 質量(g)162.2 穴径(Φmm)58.5 規格RoHS対応 難燃性UL94_V-0 防水保護等級IP65適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする