CPH-P-TB5 T字ボルト テクノプラン 26251558

T字ボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(M×P)M5×0.8
内容量1個注文コード26251558品番CPH-P-TB5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
全長L(mm)30ねじ径(M×P)M5×0.8寸法d(Φmm)5幅W(mm)25材質/処理SS400/黒染め有効ねじ長さB(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30099527
2020-11-20
用途: 管理機の整備
その他業種

締め付け部分を、レンチから手締めに変更しました。問題ありませんでした。

対象商品 : 30099527
2018-11-20
用途: 治具固定
アイデックス株式会社

Niメッキではありません。黒染めです。仕様の表記を直して欲しい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。確認いたしましたところ仕様変更があったことがわかりました。材質/処理を黒染めに更新の上、画像も差し替えいたしました。お詫びし訂正させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする