ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) ろ過精度(μm)(目安)1-8 最高使用温度(℃)80 ろ過記号05S 注文コード26254305 品番B12D05S(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はろ過精度・最高使用温度・ろ過記号など110種類から選べます 他の種類を見る

従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効
メンブランフィルターの前ろ過に適当
ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム
優れた粒子捕捉能カ
微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉
用途に応じた精度のフィルターをご用意
テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ

ろ過精度(μm)(目安)1-8 材質セルロース、パーライト、レジン タイプSUSバインダー サイズ(inch)12(16セル) ハンドル 用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。 最高使用温度(℃)80 材質(Oリング)NBR 有効ろ過面積(m2)1.66 ろ過記号05S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする