曜日別特売
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815

 

HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815
HDR-M201-H イオンドライヤー アイリスオーヤマ 26254815

イオンドライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
内容量1台注文コード26254815品番HDR-M201-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。

付属品ノズル材質ABS、PCダークグレー質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする