曜日別特売
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946

 

HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946
HIR-MC102-W カールアイロン アイリスオーヤマ 26254946

カールアイロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65注文コード26254946品番HIR-MC102-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)

材質PA、PETオフホワイト質量(g)410電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8パイプ径(Φmm)32mm立ち上がり時間約40秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする