日本レヂボン
レヂボンゼット高速度用RZK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25枚)
注文コード
26254988
品番
RZK1806-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,875
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24P
砥材
Z
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
砥粒
Z
適合材
一般鋼・鋳鉄
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26254988
RZK1806-24
39834157
RZK1806-24
レヂボンゼット高速度用RZK
日本レヂボン
1箱(25枚)
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました