SB-560 スーパーバスケット SB-560 リングスター 26254997 SB-560 スーパーバスケット SB-560 リングスター 26254997 SB-560 スーパーバスケット SB-560 リングスター 26254997 SB-560 スーパーバスケット SB-560 リングスター 26254997

スーパーバスケット SB-560

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26254997 品番 SB-560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。
強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×295×220 レッド 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.05 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)295 外寸法・間口(mm)560 有効内寸法・間口(mm)468 有効内寸法・奥行(mm)198 有効内寸法・高さ(mm)212

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
工具収納

とても使い易いタイプのバスケットです。都合の良いサイズで、色々な用途に使用できています。

対象商品:
26255006
2022-12-09
用途:
クリーナーを入れるケースとして
サービス業

クリーナーを入れる容器を探していたので、ちょうどいいサイズが見つかりました。
作りもしっかりしてるので、長持ちしそうです。
欲を言えば、もう少し浅ければ最高です。

対象商品:
26254997
2021-08-20
用途:
工具入れ
建設業・工事業

材質も厚く、かなりしっかりしています。重量物を入れても大丈夫です。

対象商品:
26255006
2021-05-11
用途:
草刈りの鎌など道具入れ
製造業

今まで丁度良い大きさが無く段ボールに入れ運んでいたが、殆どのものが収納でき、又アリがついてきて困ったが洗う事が出来るので有難い

対象商品:
26255006
2020-07-25
用途:
DIY用

掃除機の延長ノズル等、長物の収納に使用しています ちょうど良い大きさかと思います

2人が参考にしています
対象商品:
26254997
2019-08-10
用途:
工具の保管、持ち運び
建設業・工事業

丈夫で良いです。
積み重ねができるところも気に入っています。
10%OFFの日なら、ホームセンターよりも安く買えました。

1人が参考にしています
対象商品:
26254997
2022-06-01
用途:
仕分け
文化総合企画株式会社 様

ご注意下さい。色違いを注文すると送料がそれぞれ発生します。色違いの発注は注文コードが別なので。
赤1個と青1個購入の場合は送料が2回発生します。でも赤のみ3個なら1回です。
各色1個の合計2個注文で2千円の運賃。同色3個なら千円。
発送元が同じで、同一梱包で運賃が違う。

2人が参考にしています
対象商品:
26254997
2019-04-02
用途:
道具の整理整頓
建設業・工事業

このシリーズを使ってますが丈夫でいい感じです。間違いない商品と思ってます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする