コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26254998 品番SCD-184P-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。

付属品充電スタンド、充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ 材質ABS、PC、POM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 連続使用時間(分)標準モード:約27(ブラシ回転 切),約20(ブラシ回転 入)ターボモード:約10 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1900 充電出力電源(V)電源アダプター:DC13.7、0.5A、 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26254998 SCD-184P-B 68845755 SCD-185PM-B 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
事務所の掃除
製造業

軽くて小回りがきいて安価な所が良かったです。ごみの処理も楽でした。

2024-11-14
用途:
清掃時
株式会社ナスコ 様 (建設業・工事業)

事務所内の清掃時に使用。
軽くてとても良い!
事務員さんも喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする