対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24
付属品ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ(18mm幅1本)、専用USBケーブル
質量(g)約495(電池を除く)
電源付属ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.7×136×61
対応マグネットテープ
機能パソコンリンク
印字密度200×200dpi
最大印字幅(mm)18(使用テープ幅:24)
印字速度約20mm/秒(3.5mm〜18mm幅テープ使用時)、約10mm/秒(24mm幅テープ使用時)、約5mm/秒(マグネットテープ使用時)
カッター部ハーフカット機能つきオートカッター