- ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 26255399 - ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 26255399 - ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ 26255399

ポリ袋 エコノミータイプ

(506件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26255399 品番 -
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。

容量(L)90 透明 厚さ(mm)0.03 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン 用途ごみ処理、保管など タイプツルツルタイプ 入数(枚)100
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ポリ袋 0.02mm厚 45L 100枚入り エコノミータイプ.
この動画は、50人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 506
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26255347
2026-03-10
用途:
会社で出る一般廃棄物用です。
株式会社九州オイル 様 (サービス業)

最近近くのホームセンターでは、100枚入りの厚さ0.02ミリのゴミ袋ありません!モノタロウさんで見つけて注文し、使用しましたが、とても良いゴミ袋でした!

2026-01-26
用途:
ゴミの分別

企業廃棄物処理も今や分別しないといけない時代。機械の近くは40度以上になる工場内作業で、ペットボトル飲料は一日でかなりの量が出ます。なのでこちらの大きいタイプを使用。缶や食事の際のゴミは全てこちらの商品を使わせて頂いてます。厚みもあるので破れにくく、作りもしっかりしているので水漏れもないので助かります。ただ少しお値段高め。いつもキャンペーンの時を狙って購入してます。

2026-01-29
用途:
シュレッダー用に
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

シュレッダーに使用するためにリピートしました。
シュレッダーの金具にひっかかって穴が開くこともあるので、もう少し厚みのあるタイプと使い比べてみようと思います。
シュレッダーに使う分には充分です。

2026-02-04
用途:
ゴミ入れ用に。
建設業・工事業

地域の指定ゴミ袋を使っていましたが、高いので試しに購入してみました。まだ使い始めたばかりなのですが、感想は薄く感じますが、今現在は破れず使えています。

対象商品:
26255347
2026-01-28
用途:
伸びる素材なので、破れにくい。
卸売・小売業

ゴミの廃棄をする際、硬い材質だと角なので袋が破れる事が多かったのですが、このゴミ袋は伸びる材質なので破れにくく、丈夫な為使いやすいです。乳白色なので中身も見えにくいので良いです。

2026-03-09
用途:
機械の包装

他のメーカーの二斗袋を使用しており、試しにこちらを使用しましたが、
問題なく使えました。

対象商品:
26255347
2025-11-16
用途:
生ごみ用に
その他業種

厚さと比例して値段と強度が変わります。
厚いほうが強度も高く安心ではありますが、この厚みでもそれなりの強度があり十分と感じ選んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
12792440
2026-02-26
用途:
比べてみたくて
有限会社キクイ興産 様 (不動産業)

今回、違うタイプのゴミ袋を箱買いしました。
モノタロウブランドなんで、安心して使えそう
です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする