軽くてソフトなベランダサンダル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26255777 品番 1009662
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

穴あきソールだから水が抜けて乾きやすい!
水がたまりにくいのでベランダ履きに便利です。
EVA素材だから軽くて履いていてもラクチンです。

グレー サイズL サイズ(cm)25〜27 寸法(cm)約28×11×8 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
ベランダにて洗濯物を干す時に使用
製造業

軽くて履きやすい。
私の足サイズは25.5cmなので、サンダルサイズをLにしたが大き過ぎた。
次回はMで購入しようと思う。
ベランダに出しっ放しなので、酷暑による変形が心配。

2025-12-15
用途:
水場作業場所での利用
製造業

屋外の渡り廊下で利用しています。軽くて強風で転がる事はありますが重宝に使用しています。

2025-03-25
用途:
ベランダでの使用

これは気に入りました。
雨水が溜まらないし、濡れてもすぐに乾く。
ある程度の重さもあるので風で飛ばされないし、
耐久性もあると思います。
そして脱いだり履いたりもしやすい。
文句なし。ベランダサンダルにおすすめ。

2025-06-09
用途:
部屋の移動
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

べレンダーでの物干しに利用予定でしたが、結局、隣同士の事務所間の移動に利用。 Mサイズを購入しました、足が24cmで外反母趾なので、いつも小さく感じるので、どうかなぁ、と思いましたが、大きいぐらいでした。ソフトなので、痛くありませんし、そのまま屋上に行ったりして、活性しています。夏には快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする