ショルダー型スマホストラップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26255804 品番1009513
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウォーキングや運動会・スポーツ観戦時に便利です。
首からかけて、肩からかけても両手が空いて動きやすいです、
ストラップを簡単取り外し ストラップ長さ調節可能です。
スマホに鍵に定期入れにも使用できます。

材質ストラップ:ポリプロピレン・ポリエステル、ストラップ金具・リング:スチール、紐:ナイロン ブラック 寸法(cm)ストラップ:約全長120×幅1.0、ストラップ金具:約4.6×1.4×厚み0.9、リング:約3.8×2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする