シャンブレールームスリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26255874 品番1009454
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

つま先上がりで小さな段差につまづきにくい!
底厚約1.5cm、軽くてやわらかな履き心地です。
おしゃれなシャンブレー生地です。
かかと部は浅く包み込む形状で脱ぎ履きしやすい!
滑り止め付きでかわいいワンポイントも付いています。

材質表生地:綿100%、内生地:ポリエステル/綿、中材:ポリエチレン、底部:ポリエステル、滑り止め部:ポリエステル/レーヨン ブルーグレ サイズL サイズ(cm)25〜27.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする