シャンブレールームスリッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26255890 品番1009453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

つま先上がりで小さな段差につまづきにくい!
底厚約1.5cm、軽くてやわらかな履き心地です。
おしゃれなシャンブレー生地です。
かかと部は浅く包み込む形状で脱ぎ履きしやすい!
滑り止め付きでかわいいワンポイントも付いています。

材質表生地:綿100%、内生地:ポリエステル/綿、中材:ポリエチレン、底部:ポリエステル、滑り止め部:ポリエステル/レーヨン レッド サイズM サイズ(cm)22〜24.5 靴タイプスリッパ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26255890 1009453 12445548 1010247 つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ アイメディア 1個 1,298
欠品中
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする