アイメディア
アイメディアの 防護服・保護服・特殊服
アイメディアの 腕カバー
UVカットウォーキングアームカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
26255978
品番
1009247
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
適合サイズ
二の腕まわり/(約)24〜29cm、手の平まわり/(約)23cm以下
紫外線防御率(%)
99以上
全長(cm)
約54
紫外線防御指数
UPF50+
入数
2枚組
特性
吸水・速乾性